Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN RONDO Stiftehalter Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN RONDO Stiftehalter Kunststoff Grau
HAN RONDO Stiftehalter Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30781639
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17460-11
EAN/GTIN:
     4012473990203
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
109 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
9
Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17460-14
ab € 5,29*
Ähnlich
HAN
N294025
ab € 5,59*
Ähnlich
HAN
N294235
ab € 4,82*
Ähnlich
HAN
N294215
ab € 5,14*
Ähnlich
HAN
17460-191
ab € 5,54*
Ähnlich
HAN
N294254
ab € 5,36*
Ähnlich
HAN
N294222
ab € 5,25*
Ähnlich
HAN
N294090
ab € 5,07*
Ähnlich
HAN
N294105
ab € 5,36*
Ähnlich
HAN
N294002
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.