Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Stoffmalfarben
>
Textilmarker
>
Artikel
Marabu 01180003033 Pink 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-63298250
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751340283
EAN/GTIN:
4007751340283
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Produktfarbe
Gemischte Farben
Schreibfarbenname
ROSE PINK 033
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (max)
3 mm
Geeignet für Materialien
Stoff
Waschbar
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Leuchtmarker
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Shirt Marker
,
Stoff-Marker
,
Stoffmalstift
,
Stoffmarker
,
T-Shirt Marker
,
Textilmarker
,
Wäsche-Marker
,
Wäschemarker
,
Highlighter
,
Leucht-Marker
,
Leuchtmarker
,
Text-Marker
,
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
highlighter pink
,
highlighter
,
marabu leucht-marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 01180003031 1 Stück(e)
Marabu
4007751340276
ab € 2,18*
Sonstiges
Marabu 01180003046 Braun 1 Stück(e)
Marabu
4007751343949
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu 01180003053 Blau 1 Stück(e)
Marabu
4007751340290
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu 01180003062 Hellgrün 1 Stück(e)
Marabu
4007751340306
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu 01180003070 Weiß 1 Stück(e)
Marabu
4007751340320
ab € 1,90*
Sonstiges
Marabu 01180003073 Schwarz 1 Stück(e)
Marabu
4007751340337
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu 01180003784 Gold 1 Stück(e)
Marabu
4007751343963
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu 01180003787 Kupfer 1 Stück(e)
Marabu
4007751344007
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu Textil Painter plus Gelb
Marabu
01180003019
ab € 2,03*
Sonstiges
Marabu Textil Painter plus Hellblau
Marabu
01180003090
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu Textil Painter plus Orange
Marabu
01180003013
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu Textil Painter plus Silber
Marabu
01180003782
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu Stoffmalstift Textil Painter Plus, dunkelgrün 068 (57202383)
Marabu
01180003068
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen