Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Textil Painter plus Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Textilmarker "Textil Painter Plus", orange (57200030)
Marabu Textilmarker "Textil Painter Plus", orange (57200030)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91951740
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     01180003013
EAN/GTIN:
     4007751343925
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Orange
Produktfarbe
Grau, Orange, Weiß
Schreibfarbenname
013
Anzahl der Farben
1 Farben
Hitzebeständig bis zu
40 °C
Geeignet für Materialien
Stoff
Spitze Weite
3 mm
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751340276
ab € 2,18*
Sonstiges
Marabu
4007751340283
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343949
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751340290
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751340306
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751340320
ab € 1,90*
Sonstiges
Marabu
4007751340337
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343963
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751344007
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
01180003019
ab € 2,03*
Sonstiges
Marabu
01180003090
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
01180003782
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
01180003068
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.