Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Textil Painter plus Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Textil Painter plus Hellblau
Marabu Textil Painter plus Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91951706
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     01180003090
EAN/GTIN:
     4007751340344
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Hellblau
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Schreibfarbenname
090
Anzahl der Farben
1 Farben
Hitzebeständig bis zu
40 °C
Geeignet für Materialien
Stoff
Spitze Weite
3 mm
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751340276
ab € 2,18*
Sonstiges
Marabu
4007751340283
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343949
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751340290
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751340306
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751340320
ab € 1,90*
Sonstiges
Marabu
4007751340337
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343963
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751344007
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
01180003019
ab € 2,03*
Sonstiges
Marabu
01180003013
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
01180003782
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
01180003068
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.