| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93254325 Herst.-Nr.: BS13-37030 EAN/GTIN: 4017538135841 |
| |
|
| | |
| Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel, sind ideale Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche.
Mit diesem USB-A Verbindungskabel können Sie eine Externe Festplatte, USB-Hub oder einen KVM-Switch mit Ihrem Rechner oder Notebook verbinden.
Dieses Kabel unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps.
Info: nicht alle Geräte mit USB-A Schnittstelle unterstützen die Datenübertragung von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB 10Gbps), informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmantelmaterial | Polyethylenterephthalat | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | | Kabeldurchmesser | 4.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |