| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93255986 Herst.-Nr.: BS13-37010 EAN/GTIN: 4017538135810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel, sind ideale Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche.
Mit diesem USB-A Verbindungskabel können Sie eine Externe Festplatte, USB-Hub oder einen KVM-Switch mit Ihrem Rechner oder Notebook verbinden.
Dieses Kabel unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps.
Info: nicht alle Geräte mit USB-A Schnittstelle unterstützen die Datenübertragung von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB 10Gbps), informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyethylenterephthalat | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m | ![](/p.gif) | Kabeldurchmesser | 4.2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |