Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-37020 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-37020 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A Grau
shiverpeaks BS13-37020 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93255256
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-37020
EAN/GTIN:
     4017538135827
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
USB A-A Kabel--USB-A Verbindungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1m

Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab.
Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET
Kabelmantel, sind ideale Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche.

Mit diesem USB-A Verbindungskabel können Sie eine Externe Festplatte,
USB-Hub oder einen KVM-Switch mit Ihrem Rechner oder Notebook verbinden.

Dieses Kabel unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps.

Info: nicht alle Geräte mit USB-A Schnittstelle unterstützen die
Datenübertragung von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB 10Gbps),
informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-37010
ab € 4,17*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-37030
ab € 6,52*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-37150
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.