Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit STS2 Kabelbinder Metall, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit STS2 Kabelbinder Metall, Kunststoff Schwarz
Panduit STS2 Kabelbinder Metall, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34355581
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Das Kabelbinderwerkzeug in Schwarz installiert Kabelbinder mit Miniatur-, mittlerem und Standardquerschnitt. Das kostengünstige wartungsfreie Universalwerkzeug hat einen ergonomischen Griff und eine kurze Griffspanne. Es hat eine Ladefunktion von oben, geeignet für Rechts- und Linkshänder. Es hat ein Gewicht von 2,5 oz. (71g) und ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155.7 mm
Höhe
74.7 mm
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
MLT4H-LP
ab € 0,7822*
Zubehör
Panduit
PLT4S-C0
ab € 0,1777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.