Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DNG7505007030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager DNG7505007030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG7505007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     721-01302359
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG7505007030B
EAN/GTIN:
     4012740103619
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,03*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 6,40*
€ 9,06*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,08*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 6,57*
€ 9,29*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 7,435*
€ 10,505*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,87*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,48*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.