Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
Artikel-Nr.:
     1817-204775
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MST14CD122HD
EAN/GTIN:
     0065030888288
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
2 x 4K 60Hz | Multi-Monitor Video Splitter | Windows® | DSC | HDRMit diesem USB-C auf HDMI MST Hub können Sie zwei HDMI Monitore mit einen USB-C fähigen Host Gerät verbinden.Einfaches MultitaskingDieser USB-C auf HDMI video splitter ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Bildschirmen im erweiterten oder gespiegelten Modus. Durch den Anschluss von zwei unabhängigen 4K 60Hz Bildschirmen wird eine Workstation mit hoher Leistungsfähigkeit für die Benutzer in Ihrem Unternehmen geschaffen, die ein einfacheres Multitasking für eine höhere Produktivität ermöglicht.Host VerbindungAusgang 1 AuflösungAusgang 2 AuflösungDisplayPort 1.4 mit DSC4K 60Hz4K 60HzDisplayPort 1.44K 60Hz4K 30HzDisplayPort 1.24K 30Hz4K 30Hz4K bei 60Hz und HDRDie Multi Stream Transport Technologie (MST) kombiniert mehrere Videosignale zu einem einzelnen Signal/Stream. Dieser MST Hub trennt den einzelnen Stream in zwei unabhängige Signale, eines für jeden HDMI fähigen Bildschirm. Die Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) bietet mehr Kontrast, Helligkeit, Farben und eine größere Leuchtkraft.Problemlose InstallationMST kann nativ auf jedem Windows Gerät verwendet werden, das den DP Alt Mode über USB Typ-C unterstützt. Dieser USB-C auf HDMI Hub ist auch mit Windows Geräten kompatibel, die über Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 und USB4 Ports verfügen. Er bietet eine Plug & Play Installation, für die keine Treiber oder Software erforderlich sind. Ein 30 cm langes Kabel bietet eine größere Reichweite und reduziert die Belastung des Ports/Anschlusses. Außerdem wird dieser Dual Monitor Splitter über den USB-C Port mit Strom versorgt, was bedeutet, dass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.MST14CD122HD wird von StarTech.com für 3 Jahre gesichert, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5)The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
108.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Chipsatz
Synaptics VMM5200
Datenübertragungsrate (max)
32.4 Gbit/s
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
473 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
55 g
USB Kabellänge
0.3 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,76*
€ 48,16*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,85*
€ 51,91*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 40,20*
€ 53,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,35*
€ 53,89*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,48*
€ 62,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.