Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek MPTSS4 Prüfsonde Messleitung, Sonde & Clip-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek MPTSS4 Prüfsonde Messleitung, Sonde & Clip-Set
Ideal-tek MPTSS4 Prüfsonde Messleitung, Sonde & Clip-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331327
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSS4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Breite
10 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produkttyp
Messleitung, Sonde & Clip-Set
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K4MPTSS
ab € 8,54*
Zubehör
Idealtek
MPTSS1
ab € 2,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSS2
ab € 2,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSS3
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.