Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek K4MPTSS Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek K4MPTSS Prüfsonde
Ideal-tek K4MPTSS Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     615-R253581
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K4MPTSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spatelsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Breite
70 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 14,86*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,37*
€ 14,87*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 15,19*
1 Tag
26
pro Satz
€ 14,99*
ab € 9,61*
€ 15,61*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSS1
ab € 2,77*
Zubehör
Idealtek
MPTSS2
ab € 2,77*
Zubehör
Idealtek
MPTSS3
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSS4
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.