Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105530 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52105530 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105530 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105530 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77405486
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall
SKINDICHT® SHV-M FKM,robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung für hohe Temperaturen, druckwasserdicht & öl-, säuren-, chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52105430
ab € 3,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105440
ab € 3,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105450
ab € 3,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105470
ab € 4,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105480
ab € 4,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105490
ab € 5,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105500
ab € 5,33*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105510
ab € 5,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105520
ab € 7,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911791K
ab € 11,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911800K
ab € 12,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911801K
ab € 13,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911811K
ab € 21,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911812K
ab € 19,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911813K
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.