Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P581-006-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives DVI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf DVI (Stecker/Stecker), 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P581-006-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives DVI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf DVI (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite P581-006-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives DVI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf DVI (Stecker/Stecker), 1,83 m
Artikel-Nr.:
     855-7412971
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P581-006-V2
EAN/GTIN:
     0037332191977
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Senden von hochwertigen DisplayPort v1.2-Videosignalen an ein DVI-Display
Verbindet den DisplayPort-Computer mit DVI-fähigen Monitoren, Projektoren oder Fernsehern
Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Tafel
DVI-D- und DisplayPort-Stecker
Kein separater Adapter erforderlich

Dynamische, überlegene Videoqualität
Unterstützt Computer-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200
Unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
Konvertiert sowohl Single-Mode- als auch Dual-Mode-(DP ++) DisplayPort-Ausgabe
Ideal für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++ -Signale ausgeben.

Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung
Doppelte Abschirmung mit Folie und Geflecht für maximalen EMI/RFI-Schutz
Vergoldete Anschlüsse und Kontakte für hervorragende Leitfähigkeit
Einrastender DisplayPort-Stecker für eine sichere Verbindung
Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluß zu PC
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500.4 mm
Höhe des Versandkartons
500.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332191974
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 35,36*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,87*
€ 39,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,61*
€ 41,60*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 72,55*
€ 80,78*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 165,96*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,81*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 72,62*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,23*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 23,40*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,39*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,23*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,78*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,78*
Zubehör
Tripp Lite
P579-006
ab € 24,51*
Zubehör
Tripp Lite
P579-010
ab € 27,52*
Zubehör
Tripp Lite
P579-015
ab € 26,64*
Zubehör
Tripp Lite
P580-001
ab € 13,37*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003-8K6
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.