Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31999942
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B004-DP2UA2-K
EAN/GTIN:
     0037332193179
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, IR, USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170.2 mm
Verpackungstiefe
238.8 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
730 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
165.1 mm
Tiefe
88.9 mm
Höhe
45.7 mm
Gewicht
590 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Breite des Versandkartons
327.7 mm
Höhe des Versandkartons
193 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332193176
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, eaton kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.217,88*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.169,79*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.282,24*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 704,72*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.380,21*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 466,58*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.060,73*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 931,99*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 804,82*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC4-N4
ab € 1.000,04*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.364,90*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,31*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DPUA4-K
ab € 313,39*
Zubehör
Tripp Lite
B004-VUA2-K-R
ab € 34,35*
Zubehör
Tripp Lite
B005-HUA2-K
ab € 117,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.