Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 773 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 773 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 773 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 773 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 773 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 773 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36659656
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3362365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
DC Spannungsrange
0 - 30 V
DC Stromreichweite
0 - 0.024 A
Basic accuracy (DC Elektrizität)
0.2% + 2 counts
Basic accuracy (DC Spannung)
0.2% + 2 counts
Produktfarbe
Grau, Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
410 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Bildschirm
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.244,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,40*
€ 1.624,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,79*
€ 1.608,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.317,03*
€ 1.567,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,46*
€ 1.518,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,06*
€ 1.484,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,96*
€ 1.481,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
Fluke
2646347
ab € 669,37*
Zubehör
Fluke
3362352
ab € 983,70*
Zubehör
Fluke
789
ab € 1.182,97*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,46*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,32*
Zubehör
Fluke
1616705
ab € 23,63*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,54*
Zubehör
Fluke
4777186
ab € 1.147,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,07*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,27*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,46*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,73*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,14*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.