Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex C6U-HF1-Eca-Rlx-305VT Netzwerkkabel Violett 305 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Brand-Rex C6U-HF1-Eca-Rlx-305VT Netzwerkkabel Violett 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Brand-Rex C6U-HF1-Eca-Rlx-305VT Netzwerkkabel Violett 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67787417
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     C6U-HF1-ECA-RLX-305VT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Isolationszugfestigkeit
10 kg/mm2
Außendurchmesser
5.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
11400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Violett
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
250 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Class E, IEC 61156-5 EN50173-1 and EN 50288-6-1 ANSI/TIA 568C.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,81*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,83217* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 311,12*
€ 370,23
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 309,93*
€ 368,82
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 297,36*
€ 353,86
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 279,53*
€ 332,64
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 253,81*
€ 302,03
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
42687
ab € 26,63*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,65*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.