Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Luftschlauch
>
Artikel
as-Schwabe 12703 Lufkompressor-Zubehör 1 Stück(e) Schlauch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-88713827
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
12703
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauchlänge
10 m
Merkmale
Produkttyp
Schlauch
Maximaler Einlassdruck
15 bar
... >
Gartenwerkzeuge
>
Elektro-Gartengeräte
>
Lufkompressor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
pvc druckluftschlauch ad 6 mm
,
druckluftschlauch
,
pvc druckluftschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Druckluftschlauch PVC 5m Ø6x3mm 15 bar NW 7,2
as - Schwabe
12702
ab € 8,75*
Ähnlich
as-Schwabe 12700 Lufkompressor-Zubehör Schlauch
as - Schwabe
12700
ab € 40,38*
Ähnlich
AS Schwabe 12701 Druckluft-Schlauch 50m 15 bar
as - Schwabe
12701
ab € 51,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen