Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
Tripp Lite B002-DV1A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-100946923
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
B002-DV1A2-N4
EAN/GTIN:
0037332274311
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.4 mm
Verpackungstiefe
406.4 mm
Verpackungshöhe
101.6 mm
Paketgewicht
2720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
1750 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Zertifizierung
CE; UKCA; cUL, NOM (Mexico), NIAP PP4.0; RoHS; CE (Europe); UKCA; FCC (USA)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.3 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE
Leistungen
HD-Typ
WQXGA
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,4000
Breite des Versandkartons
482.6 mm
Höhe des Versandkartons
482.6 mm
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
kvm 2-fach
,
kvm
,
eaton kvm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,36*
€ 626,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,87*
€ 618,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,06*
€ 610,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,77*
€ 601,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,58*
€ 555,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1A4-N4
ab € 1.052,07*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.217,88*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC8-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.169,79*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.282,24*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 704,72*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.380,21*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.060,73*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.198,98*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 931,99*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 804,82*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2AC4-N4
ab € 1.000,04*
Zubehör
Tripp Lite B002-HD1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.364,90*
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,31*
Zubehör
Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 167,53*
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 177,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen