Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Dockingstation
>
Artikel
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-86000854
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
B003-HC2-DOCK1
EAN/GTIN:
0037332256621
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Verbindet zwei USB-C-Quellen mit einem einzigen HDMI-Monitor, einer drahtlosen Tastatur und einer Maus
Mit dieser Desktop KVM/Dockingstation können Sie auf zwei 2 USB-C-Quellen gleichzeitig zugreifen, diese steuern, booten und neu starten Beide USB-C-Quellen teilen sich einen HDMI-Monitor, eine USB-Tastatur und eine USB-Maus, was Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Arbeitsfläche spart.
Unterstützt den alternativen Modus für USB-C-DisplayPort-Anschlüsse zur Übertragung von Audio-/Videosignalen
Durch den Anschluss des mitgelieferten USB-C-Kabels an ein Quellgerät, das den USB-DisplayPort-Alt-Modus unterstützt, können Sie 4K-Video- und digitale Audiosignale auf einem kompatiblen Monitor, Fernseher oder Projektor wiedergeben, ohne spezielle Softwaretreiber zu installieren. Mit dem B003-HC2-DOCK1 können Sie eine Workstation für Multitasking aufbauen, da er Ihnen die Möglichkeit gibt, Bildschirmerweiterungen durchzuführen, USB-Peripheriegeräte anzuschließen und einfach zwischen verschiedenen Quellen umzuschalten.
Überträgt kristallklare 4K-Videos
Der HDMI-Anschluss unterstützt 4K-Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz.
Mit dem USB-Hub können Sie Peripheriegeräte gemeinsam von mehreren Computern aus nutzen
Der eingebaute USB 3.2Gen1-Hub mit zwei Anschlüssen ermöglicht die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten wie Druckern, Festplatten, Scannern, Webcams und Flash-Laufwerken zwischen den beiden angeschlossenen Computern/Quellen. Der Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Geräten
Der USB-C 3.0 PD-Ladeanschluss lädt ein angeschlossenes Notebook, Tablet oder ein anderes Gerät auf
Der USB-C-Power-Delivery-3.0-Anschluss unterstützt eine Ausgangsleistung von bis zu 85 W, was für das Aufladen und die Stromversorgung des angeschlossenen Quellgeräts, z. B. eines Android-Smartphones oder Chromebooks, ausreichend ist. Schließen Sie einfach das AC-Wandladegerät des Gerätes an den USB-C PD-Anschluss an.
Das Umschalten zwischen den Computern geht schnell und einfach vonstatten
Schließen Sie den mitgelieferten externen Anschlusswahlschalter an den angegebenen Anschluss am B003-HC2-DOCK1 an und drücken Sie einfach die Taste, wenn Sie zwischen Ihren USB-C-Quellen umschalten möchten. Weiße LEDs zeigen an, welcher Computer gerade ausgewählt ist.
Kabel für eine schnelle und einfache Einrichtung sind im Lieferumfang enthalten
Schließen Sie Ihre beiden USB-C-Quellen einfach mit den mitgelieferten USB-C-Kabeln (Stecker/Stecker) an. Das Plug-and-Play-Gerät B003-HC2-DOCK1 benötigt keine Treiber, so dass Sie es sofort anschließen und verwenden können. Es funktioniert mit allen wichtigen Betriebssystemen, einschließlich Windows und Mac.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55.1 mm
Verpackungstiefe
154.9 mm
Verpackungshöhe
184.9 mm
Paketgewicht
1100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
TAA, FCC
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
HDCP
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
3
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
296.9 mm
Höhe des Versandkartons
385.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332256628
Ursprungsland
Taiwan
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.210,94*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC8-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.157,48*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.278,73*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 705,00*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.375,36*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV1A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 464,30*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.056,60*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.201,57*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 937,31*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 800,26*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2AC4-N4
ab € 998,10*
Zubehör
Tripp Lite B002-HD1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.359,13*
Zubehör
Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 165,52*
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 176,18*
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA4-K
ab € 311,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen