Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
Tripp Lite B024-H4U16 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-99571112
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
B024-H4U16
EAN/GTIN:
0037332269249
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
499.1 mm
Verpackungstiefe
324.1 mm
Verpackungshöhe
133.1 mm
Paketgewicht
5620 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.3 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
432.4 mm
Gewicht
3540 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
C-Tick; CCC; CE; China RoHS; DOE; GS; LPS; RoHS; TUV; UL; WEEE; cUL, NOM (Mexico), RoHS; CE (Europe); REACH; WEEE; FCC (USA)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.4 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Compliance certificates
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Leistungen
HD-Typ
UXGA
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
HDCP
Ja
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Audio-Kanäle
2.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
17
HDMI-Version
1.4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
16
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
18
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Breite des Versandkartons
515.1 mm
Höhe des Versandkartons
154.9 mm
Ursprungsland
Taiwan
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
kvm 16 port
,
ip kvm switch
,
eaton kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.303,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,41*
€ 1.572,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,72*
€ 1.570,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,26*
€ 1.562,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,71*
€ 1.557,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,16*
€ 1.550,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.220,48*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP1AC8-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.184,80*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.270,24*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 695,92*
Zubehör
Tripp Lite B002-DP2AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.365,78*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV1A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 462,45*
Zubehör
Tripp Lite B002-DV2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.048,64*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2A2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 718,09*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 921,73*
Zubehör
Tripp Lite B002-H2AC2-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 792,72*
Zubehör
Tripp Lite B002-HD1AC4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.371,72*
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 185,87*
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 174,90*
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA4-K
ab € 313,45*
Zubehör
Tripp Lite B004-VUA2-K-R Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel
Tripp Lite
B004-VUA2-K-R
ab € 33,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen