Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SJIC20P(K) Black Tintenpatrone für TM-C3400BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SJIC20P(K) Black Tintenpatrone für TM-C3400BK
Epson SJIC20P(K) Black Tintenpatrone für TM-C3400BK
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13669472
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S020490
EAN/GTIN:
     5711045785351
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson TM-C3400BK
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C33S020602
ab € 19,34*
Ähnlich
Epson
C33S020604
ab € 19,31*
Ähnlich
Epson
C33S020601
ab € 19,33*
Ähnlich
Epson
C13S020564
ab € 19,59*
Ähnlich
Epson
C13S020563
ab € 47,95*
Ähnlich
Epson
C13S020565
ab € 19,53*
Ähnlich
Epson
C13S020566
ab € 19,59*
Ähnlich
Epson
SJIC3K
ab € 21,16*
Ähnlich
Epson
C33S020175
ab € 18,15*
Ähnlich
Epson
C33S020411
ab € 22,60*
Ähnlich
Epson
C33S020464
ab € 53,91*
Ähnlich
Epson
C33S020591
ab € 67,17*
Ähnlich
Epson
C33S020268
ab € 19,28*
Ähnlich
Epson
C33S020403
ab € 15,38*
Ähnlich
Epson
C33S020404
ab € 12,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.