Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson GJIC5(Y): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Yellow) (MOQ=10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson GJIC5(Y): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Yellow) (MOQ=10)
Epson GJIC5(Y): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Yellow) (MOQ=10)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20117176
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S020566
EAN/GTIN:
     4988617149724
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>ColorWorks C831</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13S020566
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C33S020602
ab € 19,64*
Ähnlich
Epson
C33S020604
ab € 19,24*
Ähnlich
Epson
C33S020601
ab € 19,28*
Ähnlich
Epson
C13S020564
ab € 19,58*
Ähnlich
Epson
C13S020563
ab € 49,03*
Ähnlich
Epson
C13S020565
ab € 19,62*
Ähnlich
Epson
SJIC3K
ab € 19,80*
Ähnlich
Epson
C33S020175
ab € 20,63*
Ähnlich
Epson
C33S020411
ab € 22,61*
Ähnlich
Epson
C33S020464
ab € 53,28*
Ähnlich
Epson
C33S020490
ab € 53,53*
Ähnlich
Epson
C33S020591
ab € 67,24*
Ähnlich
Epson
C33S020268
ab € 19,20*
Ähnlich
Epson
C33S020403
ab € 15,19*
Ähnlich
Epson
C33S020404
ab € 12,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.