Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SJIC15P-Tintenpatrone für TM-C3400 u. TM-C610 (3 Farben)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SJIC15P-Tintenpatrone für TM-C3400 u. TM-C610 (3 Farben)
Epson SJIC15P-Tintenpatrone für TM-C3400 u. TM-C610 (3 Farben)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5217038
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S020464
EAN/GTIN:
     988617014415
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
3-COLOR FOR TM-C3400, PIGMENT INK
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
TM-C3400
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
214 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C33S020602
ab € 19,34*
Ähnlich
Epson
C33S020604
ab € 19,31*
Ähnlich
Epson
C33S020601
ab € 19,33*
Ähnlich
Epson
C13S020564
ab € 19,59*
Ähnlich
Epson
C13S020563
ab € 47,95*
Ähnlich
Epson
C13S020565
ab € 19,53*
Ähnlich
Epson
C13S020566
ab € 19,59*
Ähnlich
Epson
SJIC3K
ab € 21,16*
Ähnlich
Epson
C33S020175
ab € 18,15*
Ähnlich
Epson
C33S020411
ab € 22,60*
Ähnlich
Epson
C33S020490
ab € 53,92*
Ähnlich
Epson
C33S020591
ab € 67,17*
Ähnlich
Epson
C33S020268
ab € 19,28*
Ähnlich
Epson
C33S020403
ab € 15,38*
Ähnlich
Epson
C33S020404
ab € 12,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.