Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52104456 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT 52104456 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52104456 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-40095029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 messing mess...
SKINDICHT® ME-M, Erweiterung, ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubung mit größerem Anschlussgewinde als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4798*
€ 3,0423*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,67*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 3,68*
2 Tage
160
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,51337*
€ 3,86337*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,85369*
€ 4,56369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0423*
€ 3,62034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8998*
€ 3,45076
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4798*
€ 2,95096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 152,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104316
ab € 1,99*
Zubehör
Lapp Kabel
52104572
ab € 4,8631*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0782*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.