Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT SR Schwarz, Nickel Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT SR Schwarz, Nickel Messing
Lapp SKINDICHT SR Schwarz, Nickel Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37105276
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Material
Messing
Verbindender thread type
PG21
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,03*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,33*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911718K
ab € 25,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.