Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64782 Herst.-Nr.: 68708 EAN/GTIN: 4040849687082 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.7 mm | Sonstige Funktionen | Impedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Produktfarbe | Grau | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Fest | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Kabelbrandklasse | Eca | | AWG Kabelgröße | 24/1 | | Frequenz | 100 MHz | | Zertifizierung | Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 31,49* | € 42,74* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 22,36* | € 42,75* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 34,32* | € 46,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,19* | € 49,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3149* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|