Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-68520 Herst.-Nr.: 96093 EAN/GTIN: 4040849960932 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 50 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Grau | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabelbrandklasse | Fca | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Frequenz | 500 MHz | | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 29,94* | € 40,46* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,85* | € 40,47* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 48,41* | € 63,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 49,42* | € 65,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5988* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|