Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96096 Netzwerkkabel Blau 100 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 96096 Netzwerkkabel Blau 100 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96096 Netzwerkkabel Blau 100 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96096 Netzwerkkabel Blau 100 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96096 Netzwerkkabel Blau 100 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     820-100067655
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96096
EAN/GTIN:
     4040849960963
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
CE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,81*
€ 69,46*
6 Tage
304
pro Stück
€ 5,90*
ab € 61,79*
€ 77,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,80*
€ 77,51*
6 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 124,25*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5481* pro Meter)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77624
ab € 76,05*
Zubehör
Goobay
96093
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.