Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0438600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0438600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0438600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66591067
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0438600000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,43*
€ 569,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,16*
€ 567,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,65*
€ 542,2235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,15*
€ 527,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,81*
€ 486,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0438700000
ab € 523,72*
Ähnlich
Duravit
0438800000
ab € 576,87*
Ähnlich
Duravit
04388000001
ab € 624,25*
Ähnlich
Duravit
04386000001
ab € 429,50*
Ähnlich
Duravit
04387000001
ab € 564,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.