Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch 1930 m ÜL HLB 1 HL 700x500mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 04387000001 Waschtisch 1930 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 700 x
DURAVIT 04387000001 Waschtisch 1930 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 700 x
DURAVIT 04387000001 Waschtisch 1930 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 700 x
Artikel-Nr.:
     1498-6000560912
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     04387000001
EAN/GTIN:
     4021534186561
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Serie 1930 Waschtisch 700 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 04387000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 800mm· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 500mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Design by Duravit
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für die Wand
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
1930
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
245 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 010140200302201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 568,11*
€ 660,98*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 574,40*
€ 670,84*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 569,03*
€ 680,277*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,19*
€ 888,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,20*
€ 891,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,19*
€ 1.056,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,88*
€ 1.045,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,60*
€ 1.001,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,39*
€ 970,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,19*
€ 926,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0438600000
ab € 411,07*
Ähnlich
Duravit
0438700000
ab € 522,45*
Ähnlich
Duravit
0438800000
ab € 570,99*
Ähnlich
Duravit
04388000001
ab € 620,84*
Ähnlich
Duravit
04386000001
ab € 430,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.