Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 80 CA8-1 Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 80 CA8-1 Teiler
raaco 80 CA8-1 Teiler
Artikel-Nr.:
     245-RAACO142892
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     142892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Alle CA Einsätze für die Aufteilung der CarryLite-LMS 80 haben eine Klickfunktion. Die Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
32
Kompatibilität
CarryLite LMS
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
23 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
32
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,57*
32
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,99125*
€ 1,60094*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,96*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 2,74*
1 Tag
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 64 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 50,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.