Übersicht | "LED Anzeigelampen"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
C62 (3 Angebote) Nennspannung = 2V Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Schutzart = IP67 Blendenform = Erhaben Nennstrom = 10mA Intensität = 25mcd Länge = 16mm Serie = 1904X05X X = Einfassung verchromt,... |
CML Innovative Technologies 19040053 |
ab € 1,12* pro Stück |
| |
LED-Lampe 2.4W 24V 3000K 210lm BA15d 45mm (2 Angebote) LED-Lampe, Typ=80100040585, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=210 lm, Länge=45 mm, Nennleistung=2.4 W, Sp... |
|
ab € 9,50* pro Stück |
| |
Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d (8 Angebote) LED, Sockel BA 15d, klar, AC 115 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design. |
|
ab € 29,70* pro Stück |
| |
C62 (1 Angebot) Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom... |
|
ab € 5,67* pro Stück |
| |
LED-Lampe 1.8W 30V 3000K 190lm BA15d 45mm (2 Angebote) LED-Lampe, Typ=143635, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=190 lm, Länge=45 mm, Nennleistung=1.8 W, Spannun... |
|
ab € 10,54* pro Stück |
| |
Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, blau (8 Angebote) LED, Sockel BA 15d, blau, AC 115 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design. |
|
ab € 29,78* pro Stück |
| |
C62 (1 Angebot) Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün, Rot, Gelb Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Lampengröße = 18 mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Montage Typ = Tafelmo... |
|
ab € 18,02* pro Stück |
| |
LED-Lampe 28V 18mA BA9s Weiss (2 Angebote) LED-Lampe, Typ=LB2601C28W, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=9 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=5 lm, Länge=26 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellenlänge=-999... |
|
ab € 3,95* pro Stück |
| |
Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, gelb (8 Angebote) LED, Sockel BA 15d, gelb, AC 115 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design. |
|
ab € 27,31* pro Stück |
| |
C62 (2 Angebote) Nennspannung = 3.2V ac/dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP67 Blendenform = Versenkt Blenden... |
|
ab € 11,58* pro Stück |
| |
LED-Lampe 2W 230V 3000K 190lm BA15d 45mm (2 Angebote) LED-Lampe, Typ=80100040586, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=190 lm, Länge=45 mm, Nennleistung=2 W, Span... |
|
ab € 9,40* pro Stück |
| |
Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, grün (8 Angebote) LED, Sockel BA 15d, grün, AC 115 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design. |
|
ab € 27,41* pro Stück |
| |
C62 (1 Angebot) Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 14mm Lampentyp = Blink-LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom Nen... |
|
ab € 7,70* pro Stück |
| |
Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, rot (8 Angebote) LED, Sockel BA 15d, rot, AC 115 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design. |
|
ab € 27,31* pro Stück |
| |
C62 (1 Angebot) Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 14mm Lampentyp = Blink-LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom Nenn... |
|
ab € 8,37* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema LED Anzeigelampen | | | LED-Anzeigelampen als vielseitige Energiesparer
Aus immer mehr Anwendungsbereichen der Optoelektronik verdrängen modernere Leuchtmittel die gute alte Glühlampe. Auch Anzeigelampen werden mittlerweile mit Leuchtdioden bestückt, wie dies auch bei vielen anderen Leuchtmitteln gemacht wird. Im Vordergrund stehen dabei natürlich die Kompatibilität zu den mit Glühlampen bestückten Anzeigelampen sowie die längere Lebensdauer und die Energieersparnis, die sich durch die Verwendung von LED-Anzeigelampen ergibt. Zahlreiche unterschiedliche Bau- und Sockelformen mit den unterschiedlichsten elektrischen Anschlusswerten sind heute als LED-Anzeigelampen verfügbar, sodass der Ersatz vorhandener und eventuell defekter Anzeigelampen durch solche mit LEDs meistens kein Problem mehr darstellt. Darüber hinaus werden die LED-Bauelemente zum Einbau in Frontplatten von Geräten in unterschiedlichen Größen angeboten.
Die Befestigungslochgröße von LED-Signallampen für den Frontplatteneinbau
LED-Anzeigelampen für den Einbau in Frontplatten von unterschiedlichen Geräten oder in andere Einrichtungen gibt es mit verschiedenen Befestigungslochgrößen. Es handelt sich hier um den Lochdurchmesser, der zum Einbau der Anzeigelampe in den entsprechenden Einbauort gebohrt werden muss, damit der Einbau erfolgen kann. Die Befestigung der Anzeigelampe erfolgt in der Regel durch eine Mutter, welche die Anzeigelampe von hinten an der Frontplatte befestigt.
Sockelgrößen für LED-Anzeigelampen als Ersatzlampen für Glühlampen
LED-Anzeigelampen in entsprechenden Sockelgrößen werden in der Regel für den Ersatz defekter Leuchtmittel mit Glühlampen verwendet. Neben den elektrischen Anschlusswerten sowie der Leuchtfarbe der Anzeigelampe ist hier natürlich auch die entsprechende Sockelgröße maßgeblich für die Auswahl der richtigen LED-Anzeigelampe. Die Anzeigelampen sind inzwischen in vielen unterschiedlichen Sockelgrößen bzw. Sockelformen erhältlich. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welche Sockelgröße bzw. Sockelform Sie benötigen, können Ihnen eventuell die Abbildungen der Anzeigelampen in den entsprechenden Kategorien weiterhelfen.
Die elektrische Spannung der Anzeigelampen
Selbstverständlich ist auch die elektrische Spannung wichtig für die Auswahl der richtigen LED-Anzeigelampe. Diese ist in der Regel auf der zuvor eingesetzten Anzeigelampe ablesbar. Am besten gehen Sie bei der Suche so vor, dass Sie zunächst die richtige Sockelform für Ihre Anzeigelampen auswählen und anschließend feststellen, ob diese Anzeigelampen auch mit der entsprechenden benötigten Betriebsspannung verfügbar sind.
|
|