mit COB-LED-Hochleistungstechnologie - Lichtstrom bis zu 2000 Lumen · erhöhte Akkukapazität, Betriebsdauer bis zu 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung · 5-stufige Dimmfunktion · zwei eingebau...
LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Fluter“ Der Fluter, gefräst aus einem Aluminiumblock, ist für den robusten Einsatz konzipiert. Mit 105° Ausleuchtung und einem Lichtstrom von 950 Lumen bringt er ...
Der akkubetriebene LED Baustrahler EL 2000 MA mit 20 W Leistung eignet sich dank der Schutzart IP54 (Staub- und spritzwassergeschützt) sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich, ...
Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können. Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes. Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren...
Energyline XL LED Fluter für Großflächen Strahler: Der 6,25 kg Großflächen-Strahler dient der Außenbeleuchtung, der 200 Watt Strahler mit robustem, verstellbarem Montagebügel kann als Scheinwerfer ...
zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen zum Einsatz als Arbeits- / Baustrahler für Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen zwei beliebig und individuell schwenkbare Arbeit...