Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. D...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 16 bar, silber, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und ei...
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika ...
Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch, Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C, Schlauch-ø 12x8, Arbeitsdruck 5 - 12 bar, Rolle à 25 mBlauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunsth...
PU-Schlauch Admi®PUR 1 gemäß TRGS 727 und ATEX 94/9/EC geeignet zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x1,5 mm, PN bei 23 °C max. 8 bar, blau, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und ei...
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika ...
Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch, Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C, Schlauch-ø 6x4, Arbeitsdruck 5 - 12 bar, Rolle à 25 mBlauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunstha...
PU-Schlauch Admi®PUR 1 gemäß TRGS 727 und ATEX 94/9/EC geeignet zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1 mm, PN bei 23 °C max. 7 bar, natur, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und ein...
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika ...
Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch, Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C, Schlauch-ø 8x5, Arbeitsdruck 5 - 12 bar, Rolle à 25 mBlauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunstha...