Reagenzgläser Assistent Reagenzgläser Elka von Karl Hecht für den allgemeinen Laborbedarf. Produktinformationen zu den Reagenzgläsern Material der ELKA-Reagenzgläser AR-Glas (Sodaglas) Reagenzgla...
Reagenzgläser, Fiolax®-Glas Glas. Fiolax®. Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung. Ø 16,0 mm Länge 160 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 1...
Reagenzgläser 160 x 16 mm Borosilikat-Glas 3.3 mit Bördelrand starkwandig Reagenzglas aus Borosilikat 3.3, runder Boden, gebördelter Rand, starkwandig, bewährte Qualität als Labor-Reagenzglas, hohe...
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Best...
Reagenzgläser 160 x 16 mm AR-Glas mit Bördelrand Reagenzglas aus AR-Glas, runder Boden, gebördelter Rand, normale Wandstärke, bewährte Qualität als Einmal-Reagenzglas chemische Haltbarkeit: Wasserb...
Reagenzgläser, AR-Glas® Runder Boden, glatter Rand, starkwandig. Ø 16,0 mm Länge 160 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm Mit Bördelrand Nein Wandstärke 0.8 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP. Ø 16,0 mm Länge 160 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm Mit Bördel...