Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 51380095 Registraturlocher New NeXXt Schwarz max. Einstellformat: DIN A4 40 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-327863-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51380095
EAN/GTIN:
     4002432310784
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz 51380095 Registraturlocher New NeXXt Schwarz max. Einstellformat: DIN A4 40 Bl. (80 g/m²)

Leitz 51380095 Registraturlocher Schwarz (B x H x T) 137 x 135 x 156 mm

Registraturlocher gerfertigt aus Stahlblech. Die Anschlagschiene ist einstellbar auf verschiedene Formate. Der Locher besitzt einen rutschfesten Plastikboden. Lochleistung: 4 mm bzw 40 Blatt.

Technische Daten:
Anschlagschiene vorhanden: Ja · Anzahl der Stanzsegmente: 2 · Gewicht: 711 g · Griffniederhalter vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Abstand (Details): 80 mm · Lochdurchmesser: 5.5 mm · Lochung: 8 cm · Material: Metall · Material der Anschlagschiene: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 137 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 156 mm · Produkttypenbezeichnung: New NeXXt · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Registraturlocher New NeXXt · max. Anzahl der Blätter: 40 Bl. (80 g/m²) · max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: 4 mm · max. Einstellformat: DIN A4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 137 x 135 x 156 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
156 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
137 mm
Marke:
Leitz
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Material:
Metall
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
40 Bl. (80 g/m²)
max. Einstellformat:
DIN A4
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
8 cm
Lochdurchmesser:
5.5 mm
Loch-Abstand (Details):
80 mm
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4 mm
Produkttypenbezeichnung:
New NeXXt
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Registraturlocher New NeXXt
Gewicht:
711 g
Produkt-Art:
Registraturlocher
Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher leitz, bürolocher, 4002432310784, Leitz, 51380095, New NeXXt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,25*
€ 20,53*
1
€ 5,50*
ab € 13,84*
€ 20,54*
2 Tage
757
1
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 20,54*
2 Tage
46
1
€ 2,90*
ab € 14,65*
€ 20,74*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50050095
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.