Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-50050095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050095
EAN/GTIN:
     4002432354535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 2,5 mm/25. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
max. Einstell-Format:
A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
25
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Lochung:
80 mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
51380025
ab € 13,81*
Zubehör
Leitz
51380095
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.