Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammelgerät, Greifer, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 1070 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Artikel-Nr.:
     103-919360
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/105/V2
EAN/GTIN:
     4007105330526
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Abfallsammelgerät, Greifer, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 1070 mm.

Zum schnellen Arbeiten auf glattem Untergrund, zum Greifen glatter Gegenstände z.B. Flaschen, Dosen etc. Greifer haben eine verschleißarme Mechanik, da Seilzüge innenliegend. Stiel aus eloxiertem Alurohr mit einem Kunststoffhandgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
1070 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Ausführung:
Greifer
Produkttyp:
Greifer
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, flora papieraufspießer, papier picker, FLORA, 919360 49, Abfallgreifboy, Abfallgreifboys, Abfallsammler, Abfallspießboy, Abfallspießboys, Greifboy für Abfall, Greifboys für Abfall, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Greifzange, Greifzangen, Müllsammler, Müllzangen, Papierzangen, Spießboy für Abfall, Spießboys für Abfall, Zubehör, Zubehöre
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
167
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 25,43*
1 Tag
152
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 18,97*
€ 25,55*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,28*
€ 25,88*
Lager 103
226
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,965*
€ 26,915*
1 Tag
32
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,915*
€ 32,02885
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,645*
€ 31,70755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,395*
€ 30,22005
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,135*
€ 29,91065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,835*
€ 29,55365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,305*
€ 28,92295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,965*
€ 23,75835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 19,44*
Ähnlich
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,24*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 233,31*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 309,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.