Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallgreifzange Greifboy 50 105cm eloxiertes Alu.Ku.0,318kg FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000818569
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/105
EAN/GTIN:
     4007105330526
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Außenbereich · Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund · eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik · verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen · Greiferöffnung 10,5 cmWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Kunststoff· Material: eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
105 cm
Gewicht:
0,318 kg
Marke:
FLORA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, flora papieraufspießer, papier picker, Abfallgreifzangen, Greifer, Greifzange, Greifzangen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
167
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 25,43*
1 Tag
152
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 18,97*
€ 25,55*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,28*
€ 25,88*
3 Tage
226
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,965*
€ 26,915*
1 Tag
32
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 19,44*
Ähnlich
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,24*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 233,31*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 309,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.