Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Handfeuerlöscher PD 6 GA 2101.0000 Brandklasse 34 A/183 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490254500
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     2101.0000
EAN/GTIN:
     4006325106225
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Mit Kunststofffußring für höchste Standfestigkeit. Mit Bedienungsanleitung und Kundendienstantwortkarte. Prüf- und nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PD 6 GA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeuerlöscher PD 6 GA
Brandklasse:
34A, 233B, C
Füllmenge:
6 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +60 °C
Spritzdauer:
20 s
Spritzweite:
6 m
Normnummer:
DIN EN 3
Maße:
27 x 50 x 16 cm (B x H x T)
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Bruttogewicht:
9,1 kg
Nettogewicht:
9,1 kg
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,21*
€ 52,07*
1 Tag
167
1
€ 5,50*
ab € 43,07*
€ 52,08*
3 Tage
167
1
€ 4,99*
ab € 43,89*
€ 52,70*
3 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 44,19*
€ 53,28*
1 Tag
117
1
€ 5,59*
ab € 44,61*
€ 53,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,20*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,29*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.