Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 2000mm breitx50lfm, 100µ,, transluzent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Flachfolie transluzent, 2.000 mm x 50 lfm., 100 &#956
PE-Flachfolie transluzent, 2.000 mm x 50 lfm., 100 &#956
Artikel-Nr.:
     123TP-8260051
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260051
EAN/GTIN:
     4056705600515
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
  • Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen
  • Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet
  • Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
  • Vielseitig einsetzbar, undurchlässig
  • Strapazierfähig und robust
  • Auf Rolle, einmal gefaltet
  • Rollendurchmesser: ca. 150 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 10,0 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transluzent
Gewicht VE in KG:
6,24
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
2000 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 100my, Baufolie, PE, transluzent, Abdeckfolie, Folie, 8260051, 8.260.051, 82.600.51, pe-schutzfolie, abdeckplane, plane, planfolie, ldpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
294
€ 7,90*
ab € 9,64*
€ 41,40*
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 41,57*
Lager 123
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 45,65*
8 Tage
10
€ 3,99*
ab € 23,51*
€ 46,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 47,60*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,65*
€ 54,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,85*
€ 53,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,61*
€ 49,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,97*
€ 45,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4374* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.