| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT8260051 Herst.-Nr.: 8260051 EAN/GTIN: 4063963004085 |
| |
|
| | |
| - Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen
- Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet
- Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
- Vielseitig einsetzbar, undurchlässig
- Strapazierfähig und robust
- Auf Rolle, einmal gefaltet
- Rollendurchmesser: ca. 150 mm
- Gewicht pro Rolle: ca. 10,0 kg
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transluzent | Gewicht VE in KG: | 6,24 | Länge innen: | 1000 mm | Breite innen: | 2000 mm | Stärke: | 100 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,64* | € 41,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,26* | € 41,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,87* | € 45,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 23,51* | € 46,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,10* | € 47,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1928* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|