Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie transluzent, 2.000 mm x 50 lfm., 100 µ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601151
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260051
EAN/GTIN:
     4063963004085
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen · Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet · Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig · Vielseitig einsetzbar, undurchlässig · Strapazierfähig und robust · Auf Rolle, einmal gefaltet · Rollendurchmesser: ca. 150 mm · Gewicht pro Rolle: ca. 10, kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
2000 mm
Farbe:
transluzent
Gewicht VE in KG:
6,24
Länge innen:
1000 mm
Material:
LDPE-Folie
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 100my, 82.600.51, 8260051, abdeckfolie, abdeckplane, baufolie, folie, ldpe, pe, pe-schutzfolie, plane, planfolie, transluzent, xt8260051
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
294
€ 7,90*
ab € 9,64*
€ 41,40*
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 41,57*
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 45,65*
Lager 5R7J8
10
€ 3,99*
ab € 23,51*
€ 46,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 47,60*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,95*
€ 55,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 42,81*
€ 50,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,24*
€ 46,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4702* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.