| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-8260051 Herst.-Nr.: 8260051 EAN/GTIN: 4056705600515 |
| |
|
| | |
| - Vielseitig einsetzbar, optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen
- Hergestellt aus einem großen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
- Maße: 2.000 mm x 50 lfm.
Weitere Informationen: | | Farbe: | transluzent | Material: | LDPE-Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachfolie 100my, PE, transluzent, Abdeckfolie, Folie, 8260051, 82.60051, 82.600.51 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,57* | € 40,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,28* | € 40,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,94* | € 44,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 23,63* | € 46,09* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,85* | € 46,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,717* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|