Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Tafelgabeln 10 Stück, Serie Koblenz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tafelgabeln Koblenz
Tafelgabeln Koblenz
Tafelgabeln Koblenz
Gräwe-Logo
Artikel-Nr.:
     1321-101.1210
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     101.1210
EAN/GTIN:
     4010094015787
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
GRÄWE Tafelgabeln 10 Stück, Edelstahl, Serie KOBLENZ

Merkmale

Material: Edelstahl 18/0 (Chromstahl)
Spülmaschinengeeignet
Mit dezentem Fadendekor
Maschinenpoliert mit nicht nachbehandelten Kanten
Preiswerte Klasse
Lieferumfang:

-10 Tafelgabeln
Länge ca. 19,7 cm, Gewicht ca. 30 g


Weitere Informationen:
Hinweis zur Verpackung:
geschrumpft
Lieferumfang:
10 Tafelgabeln
Gesamtlänge ca.:
19,7 cm
Griffstärke ca.:
1,7 mm
Einzelgewicht ca.:
30 g
Material:
Edelstahl 18/0
Weitere Suchbegriffe: gräwe menügabeln, menü gabel, tafelgabeln, menuegabeln, besteck, edelstahlgabeln, tafelbesteck, menuebesteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gräwe
101.1410
ab € 1,66*
Sonstiges
Gräwe
101.1610
ab € 1,68*
Sonstiges
Gräwe
101.1310
ab € 2,68*
Sonstiges
Gräwe
101.1110
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.