Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Tafellöffel 10 Stück, Serie Koblenz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tafellöffel Koblenz
Tafellöffel Koblenz
Gräwe-Logo
Artikel-Nr.:
     1321-101.1310
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     101.1310
EAN/GTIN:
     4010094015794
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
GRÄWE Tafellöffel 10 Stück, Edelstahl, Serie KOBLENZ

Merkmale

Material: Edelstahl 18/0 (Chromstahl)
Spülmaschinengeeignet
Mit dezentem Fadendekor
Maschinenpoliert mit nicht nachbehandelten Kanten
Preiswerte Klasse
Lieferumfang:

- 10 Tafellöffel
Länge ca. 19,8 cm, Gewicht: ca. 34 g



Weitere Informationen:
Hinweis zur Verpackung:
geschrumpft
Lieferumfang:
10 Tafellöffel
Gesamtlänge ca.:
19,8 cm
Griffstärke ca.:
1,7 mm
Einzelgewicht ca.:
34 g
Material:
Edelstahl 18/0
Weitere Suchbegriffe: eßlöffel gräwe, esslöffel, tafellöffel, menülöffel, besteck, edelstahllöffel, tafelbesteck, menübesteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gräwe
101.1410
ab € 1,66*
Sonstiges
Gräwe
101.1610
ab € 1,67*
Sonstiges
Gräwe
101.1210
ab € 2,69*
Sonstiges
Gräwe
101.1110
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.