Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Kuchengabeln 10 Stück, Serie Koblenz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kuchengabeln Koblenz
Kuchengabeln Koblenz
Gräwe-Logo
Artikel-Nr.:
     1321-101.1610
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     101.1610
EAN/GTIN:
     4010094015817
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
gräwe kuchengabeln
kuchen gabel
GRÄWE Kuchengabeln 10 Stück, Edelstahl, Serie KOBLENZ

Merkmale

Material: Edelstahl 18/0 (Chromstahl)
Spülmaschinengeeignet
Mit dezentem Fadendekor
Maschinenpoliert mit nicht nachbehandelten Kanten
Preiswerte Klasse

Lieferumfang:

- 10 Kuchengabeln
Länge ca. 14,6 cm, Gewicht ca. 14 g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Verpackung:
geschrumpft
Lieferumfang:
10 Kuchengabeln
Gesamtlänge ca.:
14,6 cm
Griffstärke ca.:
1,5 mm
Einzelgewicht ca.:
14 g
Material:
Edelstahl 18/0
Weitere Suchbegriffe: kuchengabeln, gabeln, besteck, edelstahlgabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gräwe
101.1410
ab € 1,66*
Sonstiges
Gräwe
101.1210
ab € 2,69*
Sonstiges
Gräwe
101.1310
ab € 2,68*
Sonstiges
Gräwe
101.1110
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.