Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Kaffeelöffel 10 Stück, Serie Koblenz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaffeelöffel Koblenz
Kaffeelöffel Koblenz
Gräwe-Logo
Artikel-Nr.:
     1321-101.1410
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     101.1410
EAN/GTIN:
     4010094015800
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
gräwe kaffeelöffel
kaffeelöffel
GRÄWE Kaffeelöffel 10 Stück, Edelstahl, Serie KOBLENZ


Merkmale

Material: Edelstahl 18/0 (Chromstahl)
Spülmaschinengeeignet
Mit dezentem Fadendekor
Maschinenpoliert mit nicht nachbehandelten Kanten
Preiswerte Klasse

Lieferumfang:

- 10 Kaffeelöffel
Länge ca. 14,3 cm, Gewicht: ca. 15 g

Weitere Informationen:
Hinweis zur Verpackung:
geschrumpft
Lieferumfang:
10 Kaffeelöffel
Gesamtlänge ca.:
14,3 cm
Griffstärke ca.:
1,5 mm
Einzelgewicht ca.:
15 g
Material:
Edelstahl 18/0
Weitere Suchbegriffe: teelöffel, besteck, edelstahllöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gräwe
101.1610
ab € 1,67*
Sonstiges
Gräwe
101.1210
ab € 2,69*
Sonstiges
Gräwe
101.1310
ab € 2,68*
Sonstiges
Gräwe
101.1110
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.