Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2929 DL 75g mF sk weiß 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-327210401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2929
EAN/GTIN:
     4003630124173
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 13,54*
€ 19,50*
Lager 1682
4134
€ 5,95*
ab € 14,28*
€ 19,89*
1 Tag
2901
€ 5,59*
ab € 23,24*
€ 31,08*
4 Tage
1
€ 5,50*
ab € 26,79*
€ 36,09*
€ 4,50*
ab € 35,49*
€ 47,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
327234101
ab € 10,15*
Ähnlich
Soennecken
327264001
ab € 9,55*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005366
ab € 16,48*
Ähnlich
Bong
02220153
ab € 0,01204*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.